Cuneo Kombi Max
Cuneo livellante Kombi Max
CUNEO KOMBI MAX GRANDE 100X43X55MM
Cod. art. 0907700122
EAN 4052703959983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio
- Copre altezze da 77-138 mm con solo due pezzi quando si utilizzano traversine da 40 mm
- La superficie seghettata consente un incastro preciso e antiscivolo
- Per uso universale
- Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.
- Regolazione dell'altezza rapida e precisa
- Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività
- Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase
- Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente
- Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei
- Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione
- Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 50-308 mm
- Durata verificata fino a 75 anni
- Senza plastificanti
Caratteristiche tecniche(X)
| Supporto per pavimento combinato | Pezzo base piccolo | Pezzo base grande | Resistenza dei giunti massima | Sollecitazione di flessione in mm Resistenza dei giunti (PL) con cuneo 100% 35% | ||
| Altezza | Altezza mm | kg | kg | PL 200 kg | PL 300 kg | |
| 0 | 50 - 110 | 77 - 138 | 300 | 300 | 2,8/3,6 | 5,5/7,3 |
| 1 | 85 - 145 | 112 - 173 | 300 | 300 | 3,3/4,5 | 6,2/8,7 |
| 2 | 120 - 180 | 147 - 208 | 300 | 300 | 3,8/5,0 | 6,9/9,4 |
| +3 | 155 - 215 | 182 - 243 | 300 | 290 | 4,1/5,5 | 7,6/10,2 |
| 4 | 190 - 250 | 217 - 278 | 300 | 290 | 4,9/7,3 | 8,4/12,0 |
| +5 | 225 - 285 | 252 - 313 | 300 | 290 | 5,7/7,0 | 9,6/12,2 |