Cumbrera, aluminio, WÜTOP
Cumbrera, aluminio, WÜTOP
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Longitud del rollo | 10 m |
Anchura de rollo | 310 mm |
Número de rollos | 2 Uds |
Sección transversal de ventilación | 150 cm² |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Resistencia ultravioleta | Protección frente a radiación UV |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN EN 13501 |
Longitud | 20 m |