Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cuilleron de cuillère à mélange pour mélange intensif

Cuilleron de mélangeur

Art. N° 1951503406

EAN 4065232875464

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Cuilleron de cuillère à mélange pour mélange intensif

Art. N° 1951503406
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
Pour mélanger les aliments

Convient aux températures élevées



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développé pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Sans phtalates ni bisphénol A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le cuilleron du mélangeur est utilisé pour mélanger des ingrédients et s'adapte à tous les manches Vikan.

Couleur

Blanc

Matière

Polyamide - PA

Longueur

220 mm

Largeur

115 mm

Hauteur

33 mm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 175 °C

Poids du produit (par pièce)

0,140 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium ergonomique

MANCHE ERGONOMIQUE BLANC 151 CM

Manche ergonomique extrêmement robuste avec bout arrondi