Cuilleron de cuillère à mélange
Cuilleron de cuillère à mélange, flexible
Art. N° 1951503407
EAN 4065232875471
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Flexible
Peut également être utilisé comme spatule pour les récipients de grande ou moyenne taille
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
Lavable au lave-vaisselle (à 80°C max.)
Sans phtalates ni bisphénol A
Fiches de données de sécurité(X)
Le cuilleron de la cuillère à mélange est idéal pour éliminer les résidus alimentaires des récipients avant de les nettoyer. Sa flexibilité permet de l'utiliser comme spatule pour les récipients de grande ou moyenne taille.
Couleur | Blanc |
Matière | Polyéthylène - PE |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 33 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 70 °C |
Poids du produit (par pièce) | 0,120 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!