Cuidado del salpicadero
Protección de salpicadero
LIMPIADOR-PROTECT-SALPICADEROS-500ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las ceras de carnaúba de alta calidad junto con el aceite de jojoba proporcionan un cuidado óptimo
- Reaviva los colores y les da un brillo satinado
- Los plásticos mantienen su elasticidad. Elimina los chirridos y crujidos
- Aspecto cuidado y sin signos de desgaste (como si se tratara de un vehículo nuevo)
Respeta los materiales
No daña los puntos de rotura predeterminados del airbag (copiloto).
Proporciona una protección duradera contra las influencias del medio ambiente
- Protege contra el paso del tiempo y evita que el material se vuelva quebradizo
- No blanquea el salpicadero
Antiestático
Previene la acumulación de polvo continua
No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos.
Separación rápida en aguas residuales según la prueba de la norma ecológica alemana B 5105.
Biodegradabilidad del> 95 %
Sin AOX ni silicona
Hojas de datos(X)
Se recomienda limpiar previamente la superficie con Active Clean. Pulverice el producto de cuidado de salpicadero en un paño limpio y seco, y aplíquelo en las piezas que vaya a tratar. Protéjalo de las heladas.
Base química | Mezcla de disolventes orgánicos |
Olor/fragancia | Afrutado |
Color | Beige |
Valor de pH | 6,8 |
Densidad | 0,992 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable | Sí |
Contenedor | Botella de spray |
Contenido | 500 ml |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!