Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cuidado de gomas, Gummifit

Cuidado de gomas, Gummifit
RESTAURADOR Y PROTECTOR DE CAUCHO

Nº de art. 08930128
EAN 4024835170802
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
Silicone-free care for rubber seals
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

75 ml

Olor/fragancia

Característica

Base química

Hidrocarburo

Color

Incoloro

Densidad/condiciones

0,77 g/cm³ / a 20°C

Punto intermitente mínimo

64 °C

Biodegradable

Sin silicona

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.