Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cuffie antirumore con attacco per elmetto

Cuffie antirumore con attacco a baionetta
CUFFIA-ANTIRUMORE-P/ELMETTO-WNA-200/H

Cod. art. 0899200337

EAN 4099618029530

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cuffie antirumore con attacco per elmetto

Cod. art. 0899200337
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
Per utilizzo con elmetto di protezione SH 3000
  • Gli attacchi dedicati consentono di fissare facilmente le cuffie antirumore all'elmetto.
Indicazione

La cuffia può essere fissata ad un elmetto SH 3000 in combinazione con una visiera o con l'adattatore per elmetto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Valore di attenuazione SNR

30 dB

Valore di attenuazione L

20 dB

Valore di attenuazione M

27 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

35 dB

Normative

EN 352-3