Cuffia di aspirazione per smerigliatrice
Cuffia di aspirazione per smerigliatrici
Cod. art. 0702445002
EAN 4062856296101
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diminuzione della formazione di polvere
- Con grandi rulli di scorrimento e cono innesto aspirazione girevole
- In acciaio verniciato e profondità di taglio regolabile tramite pomolo di fissaggio
- Possibilità di collegarsi agli aspiratori Würth tramite cono innesto aspirazione girevole: tubo aspiratore con attacco Art. 0702400249 (svitare parte davanti) e avvitare l’attacco universale Art. 0702400026
- Possibilità di montare l’impugnatura antivibrante Art. 0708445001(in dotazione con la smerigliatrice Würth EWS 24-230/S)
- Viene fornita in confezione di cartone
In abbinamento con aspiratori AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
Con disposizione per il collegamento diretto di utensili elettrici (da 100 a 2200W)
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro disco | 230 mm |
Altezza | 240 mm |
Materiale | Pressofusione d'alluminio |
Macchine idonee | Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S |
Peso | 3650 g |