Cuffia antirumore WNA 300 Elevati valori di attenuazione acustica e archetto regolabile
Cuffia antirumore WNA 300
CUFFIA-ANTIRUMORE-WNA-300
Cod. art. 0899300420
EAN 4061975355676
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massimo comfort
Archetto imbottito e morbide coppe auricolari
Adattabile a tutte le dimensioni del capo
Archetto regolabile in altezza
Ideale per aree con livelli di rumore elevato
Valore SNR molto elevato
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per livelli di rumore fino a 116 dB
Valore di attenuazione SNR | 37 dB |
Valore di attenuazione L | 27 dB |
Valore di attenuazione M | 35 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 39 dB |
Normative | EN 352-1 |