Cuffia antirumore WNA 200/F
Cuffia antirumore WNA 200F
CUFFIA-ANTIRUMORE-WNA-200/F
Cod. art. 0899300430
EAN 4061975355683
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massimo comfort
Archetto imbottito e morbide coppe auricolari
Adattabile a tutte le dimensioni del capo
Archetto regolabile in altezza
Eccellente in condizioni di scarsa visibilità
Coppe in giallo fluorescente e archetto con scritte riflettenti
Ideale per aree con livelli di rumore elevato
Valore SNR elevato
Caratteristiche tecniche(X)
- Per attività che comportano la presenza di rumore discontinuo
- Ideale per livelli di rumore compresi tra 102 dB e 111 dB
Valore di attenuazione SNR | 32 dB |
Valore di attenuazione L | 22 dB |
Valore di attenuazione M | 29 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 36 dB |
Normative | EN 352-1 |