Cuffia antirumore WNA 200
Cuffia antirumore WNA 200
CUFFIA-ANTIRUMORE-(WNA 200)
Cod. art. 0899300410
EAN 4061975355690
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto confortevole
Archetto imbottito e cuscinetti auricolari morbidi
Si adatta a tutte le dimensioni del capo
Archetto regolabile
Adatto per aree caratterizzate da un livello di rumorosità elevato
Valore SNR elevato
Caratteristiche tecniche(X)
- Per attività che comportano la presenza di rumore discontinuo
- Ideale per livelli di rumore compresi tra 103 e 112 dB
Valore di attenuazione SNR | 33 dB |
Valore di attenuazione L | 24 dB |
Valore di attenuazione M | 31 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 35 dB |
Normative | EN 352-1 |