Cuffia antirumore WNA 100 con buone proprietà di insonorizzazione e archetto regolabile
Cuffia antirumore WNA 100
CUFFIA-ANTIRUMORE-WNA-100
Cod. art. 0899300400
EAN 4061975355706
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massimo comfort
- Archetto imbottito e morbide coppe auricolari
- Compatta e leggera
Adattabile a tutte le dimensioni del capo
Archetto regolabile in altezza
Ideale per livelli medi di rumore
Valore SNR medio
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per aree con livelli di rumore fino a 106 dB
Valore di attenuazione SNR | 27 dB |
Valore di attenuazione L | 18 dB |
Valore di attenuazione M | 25 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 29 dB |
Normative | EN 352-1 |