Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cuffia antirumore Uvex aXess one

Cuffia antirumore Uvex aXess one
CUFFIA-ANTIRUMORE-UVEX-AXESS-ONE

Cod. art. 9501011220

EAN 4065746600279

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cuffia antirumore Uvex aXess one

Cod. art. 9501011220
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
Cuffie antirumore con Bluetooth® attivo e funzione RAL (Real-Active Listening) per il massimo comfort e sicurezza

Permette di percepire i rumori ambientali, dei segnali di allarme e consente la comunicazione a distanza ravvicinata


  • Bluetooth 5.2, buona qualità audio, lungo raggio, consumo energetico ottimizzato

  • Limitatore del livello sonoro integrato


Modalità di connessione doppia, connessione simultanea a due dispositivi Bluetooth


  • Possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dalla cuffia, nessuna interruzione del lavoro durante la chiamata

  • Funzionamento delle chiamate attraverso le coppe auricolari, che consente di essere sempre protetti dal rumore

  • Audio Assistant, eventuali avvisi arrivano direttamente all'interno del dispositivo di protezione dell'udito, in modo che non sia necessario rimuoverlo nell'area di pericolo


Molteplici funzionalità


  • Ingresso audio esterno tramite presa jack da 3,5 mm per dispositivi senza Bluetooth

  • Presa di ricarica USB tipo C, ricarica rapida, facile da maneggiare grazie al connettore a rotazione simmetrica

  • Spia di carica a LED

  • Spia dello stato di funzionamento a LED

  • Due microfoni surround per la rilevazione del rumore ambientale

  • Microfono vocale aggiuntivo per una buona qualità vocale

  • Due speakers da 40 mm per una buona qualità audio

  • Copertura delle varie entrate integrata

  • Protezione IP54 da acqua e polvere, ideale per l'uso all'aperto

  • Tasti funzione intuitivi per un facile funzionamento, anche con i guanti

  • Coppe auricolari in memory foam per una buona tenuta e archetto regolabile

  • Archetto imbottito, cuffia molto confortevole da indossare

  • Coperture aggiuntive per microfono per ridurre al minimo il rumore del vento e proteggere i microfoni

  • Archetto pieghevole per essere riposto in modo compatto e pratico
Indicazione
  • Questo prodotto è coperto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

  • Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative nazionali

  • Smaltire presso un sito autorizzato

  • ATTENZIONE Rischio di esplosione! Non esporre il prodotto alle fiamme
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Valore di attenuazione SNR

31 dB

Valore di attenuazione L

21 dB

Valore di attenuazione M

29 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

37 dB

Normative

EN 352-1, EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.