Cuerpo básico de llave almenada para MAN TGA de 3/4 pulg.
Llave almenada, base MAN-TGA
CUERPO BASE EJE TRAS.MAN-TGA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El cuerpo básico sólo se puede utilizar en combinación con el tubo guía (n.º art. 1952001115).
Hojas de datos(X)
- Eje trasero MAN TGA/TGS/TGX, p. ej., HY 1130/HY 1336/HY 1350
- OEM n.º 80,99603-6008
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Anchura del pasador | 11,5 mm |
Longitud | 111 mm |
Ancho de llave | 60 mm |
Peso del producto (por artículo) | 5100 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!