Cuchillo universal de 2 componentes
Cuchilla con hoja acero inox./mango 2C, universal
KNFE-UNI-2K-STAINLESSST-HQ-L220MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy fácil de manejar
Mango de 2 componentes antideslizante
Hoja larga y apta para uso universal
Excepcional dureza de corte de 58 HRC
Estable
La hoja de la cuchilla está firmemente afijada al mango.
Almacenamiento óptimo y excelente protección contra lesiones
Funda de alta calidad con clip para el cinturón
Hojas de datos(X)
Longitud | 220 mm |
Longitud de hoja | 100 mm |
Grosor de la hoja | 2 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 20 mm |
Material | Acero inoxidable |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Diseño | Con carcaj |