Cuchilla pelacables AM 280 PLUS
Cuchilla pelacables AM 280 plus
WRESTRKNFE-(8-35MM)-AM280PLUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sistema de soporte intercambiable de ∅4-70 mm para peladura de todos los cables cilíndricos convencionales
- Mirilla en el soporte intercambiable para inspección visual del proceso de peladura (∅ 4-28 mm)
- Ajuste de la profundidad de peladura de la parte interna de la cuchilla: 3,5 mm como máximo
- Ajuste de la profundidad de peladura de la cuchilla curva: 4 longitudes (2,8-4,6 mm)
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales
- Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa
- Fabricado en Alemania
Producto no apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm
Diámetro mínimo/máximo del cable | 4-35 mm |
Longitud x anchura x altura | 167 x 32 x 38 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro |
CUCHILLA PELACABLES AM280/280PLUS/281
INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(8-28MM)
INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(27-35MM)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.