Cuchilla de borde serrado
Cuchilla rectificada serrado
CUCHILLA SUPERF. ARRU. 180 MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 190 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 18,7 mm |
Grosor de la hoja | 0,65 mm |
Material | Acero |
Longitud del filo de corte | 140 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!