Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cucchiaio di miscelazione lungo con paletta piccola e perforata, detectabile

Cucchiaio miscel., pal. perf. picc., detectabile
PALA-FORATA-DETECTABIL-L120CM-BLU-701299

Cod. art. 1951503219

EAN 4065232873613

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cucchiaio di miscelazione lungo con paletta piccola e perforata, detectabile

Cod. art. 1951503219
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
Per mescolare ingredienti in grandi pentole e barili

Detectabile: rilevabile al metal detector



Recuperabile mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi



Paletta del cucchiaio con piccoli fori per facilitare la miscelazione



Materie prime conformi FDA


  • Sviluppata appositamente per il settore alimentare

  • Conforme Halal e Kosher


Design igienico per una facile pulizia e manutenzione


  • Realizzato da un unico pezzo, non ci sono aree in cui i batteri possono accumularsi

  • La superficie liscia consente una facile pulizia del misurino

  • Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)


Grande foro con forma a goccia


Per essere appeso e pulito facilmente



Priva di ftalati e bisfenolo A.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il cucchiaio di miscelazione realizzato da un unico pezzo, è caratterizzato da una paletta piccola e un manico lungo. È adatto per mescolare ingredienti in grandi pentole e barili. Gli ingredienti possono passare attraverso i piccoli fori, facilitando la miscelazione. Il materiale detectabile può essere testato con il kit di rilevamento del metallo.

Colore

Blu scuro

Materiale

Polipropilene, additivo ferroso

Lunghezza

1200 mm

Larghezza

163 mm

Altezza

37 mm

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C

Peso prodotto (per pezzo)

1,220 g