Cubierta del sensor de estacionamiento Sensor Mask
Cubierta de sensor de estacionamiento
LÁMINA PROTECCIÓN-SENSOR-MASK-18MM-60PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con los parches de enmascarar autoadhesivos, los sensores de estacionamiento del vehículo de hasta ∅18 mm se tapan en segundos
- Evite contaminar y dañar el sensor
- Ya no es necesario desmontar los sensores
- Muy cómodos de usar gracias a la lengüeta que permite sujetar los parches para aplicarlos y retirarlos
- No dejan ningún residuo
- Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C
Hojas de datos(X)
Permiten cubrir de forma rápida y segura los sensores de estacionamiento integrados durante las operaciones de pintura y pulido
Material | Plástico |
Longitud | 18 mm |
Anchura | 18 mm |
Grosor de la lámina | 80 µm |
Resistencia a temperatura máxima | 200 °C |