Csúszólemez ráhegesztett anyával
Csúszólemez ráhegesztett anyával
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L1) | 350 mm |
Szélesség (B) | 200 mm |
Vastagság (t) | 12 mm |
Furattávolság (LA) | 280 mm |
Csatlakozómenet (AG) | M20 |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 6500.000 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |