Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csúszókalapácsos befecsk. kisz. klt, 7 db-os

Csúszókalapácsos befecsk. kisz. klt, 7 db-os

Cikksz. 1952003900

EAN 4046777595246

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csúszókalapácsos befecsk. kisz. klt, 7 db-os

Cikksz. 1952003900
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
Allows stuck injectors to be removed without destroying/removing the electrical connection.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

7 darab

Szélesség

270 mm

Magasság

87 mm

Hosszúság

377 mm

Terméktömeg (darabonként)

5110,000 g

Tartalmaz: Csúszókalapácsos befecsk. kisz. klt, 7 db-os:
1 x
Csúszókalapács-csap

TAMPER-PIN

Mennyiség: 1 x
1 x
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SP-LONG-SLIDING-ROD

Leírás:
N/A
Mennyiség: 1 x
1 x
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SCREW EXTRACTOR M12X1,5

Leírás:
N/A
Mennyiség: 1 x
1 x
Csúszókalapács

SLIDINGHAMMER 1,4KG

Mennyiség: 1 x
1 x
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

GRAB

Leírás:
N/A
Mennyiség: 1 x
1 x
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SCREW EXTRACTOR M12X1

Leírás:
N/A
Mennyiség: 1 x
1 x
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

UNIVERSAL JOINT

Leírás:
N/A
Mennyiség: 1 x