Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csúszókalapács nagy ütőerővel

Csúszókalapács nagy ütőerővel

Cikksz. 1952004050

EAN 4046777595208

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csúszókalapács nagy ütőerővel

Cikksz. 1952004050
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
For powerfully driving out components and for straightening jobs on bodywork
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

KM M18 x 1,5, M22

Hosszúság

770 mm

Szélesség

200 mm

Magasság

160 mm

Terméktömeg (darabonként)

12500,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Villás kiszerelő eszköz Delphi befecskendezőkhöz

FORK EXTRACTOR PIEZOELECTRIC-INJECTORS

x 1 db
Speciális kiszerelő klt Siemens befecskendezőkhöz

FORK EXTRACTOR SIEMENS INJECTORS DIESEL

x 1 db
Speciális kiszerelő klt Bosch befecskendezőkhöz

FORK EXTRACTOR BOSCH INJECTORS DIESEL

x 1 db
Fali tartó csúszókalapács menetes adapt.készlethez

ADAPTER SET

Allows standard tools to be mounted, thereby extending the range of applications. Supplementary assortment with the 4 most common adapters for slide hammer art. no. 1952004050
x 1 db
Karosszéria szimpla rögzítőhorog

LOKPAWL-SNGL-BDYWRK

Serves as a connection element for pull chains for bodywork repair
x 1 db
Karosszéria kettős horog

DBHOK-BDYWRK

Versatile hook, which serves as a connection element for bodywork tools.
x 1 db
Vonó-/tartóhorog, extra nagy

TNSE/BOWHOK-EXTRA-LAR-M18X1,5

Solid extractor hook for use in axle and bodywork repairs
x 1 db
Karosszéria feszítőzár, Mini típus

PULCLMP-BDYWORK-TYP-MINI

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 db
Karosszéria feszítőzár, 90 fokban hajlított

PULCLMP-BDYWRK-90DGR-ANGLD

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 db
Karosszéria feszítőzár, Basic típus

PULCLMP-BDYWRK-TYPE-BASIC-2PULDIRECT

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 db
Karosszéria feszítőzár, Box típus

PULCLMP-BDYWRK-TYP-BOX-2PULDIRECT

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

ADAPTER M22X2 - M18X1.5

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

BALL JOINT ADAPTER M18X1,5

Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

ADAPTION M18X1.5

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SOSTITUISCE 320021004