Csúszóhorog
Csúszóhorog
CSŐ RÖGZ CSÚSZÓ KAMPÓ (A2K) M8
VARIFIX
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Közvetlenül a mennyezetre vagy egy szerelősínre rögzítve
- Lehetővé teszi az akadálytalan eltolást bármely irányban
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Adatlapok(X)
Csatlakozómenet (G) | M8 |
Magasság (H) | 85 mm |
Szélesség (B) | 58 mm |
Megengedett terhelés | 0.5 kN |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 84,200 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |