Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csúszásgátló szőnyeg, granulált

Csúszásgátló szőnyeg, granulált

Cikksz. 071392 915

EAN 4053479336947

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csúszásgátló szőnyeg, granulált

Cikksz. 071392 915
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
Geeignet für Schwerlasten, normale Lasten
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Nagy terhelés, Normál terhelés

Min. súrlódási tényező

0,6 µ

Anyagvastagság

8 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 115 °C

Anyag

Gumiszemcsék, amelyek vegyileg kötődnek a PUR-hez

Szín

Fekete

Szélesség

250 mm

Hosszúság

5000 mm

Felületsúly m²-enként

6,88 kg

Térfogatsúly

860 kg/m³

Min. nyújthatóság a szakadásig

60 %

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk