Csuklópánt készlet, acél
Csuklópánt készlet, acél
Cikksz. 4952600216
EAN 4056807474786
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I, B |
Darabszám a készletben | 7 darab |
Anyag | Acél |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 64 mm |
Magasság (h1) | 2,1 mm |
Furattávolság (l2) | 20 mm |
Furatátmérő | 13,6 mm |