Csuklópánt, TIOMOS harmonikaajtó-pánt, 25
Csuklópánt, TIOMOS harmonikaajtó-pánt, 25
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Sarok |
Soft-close funkció | Nem |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 52/5,5 mm |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 14-24 mm |
Bevonat | Nikkelezett |
Csukló anyaga | Acél |
Pántkar anyaga | Zamak |
Edénymélység | 11,8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!