Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csőszifon, hosszú, krómozott

Csőszifon, hosszú, krómozott

Cikksz. 0888800608

EAN 4049557275116

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csőszifon, hosszú, krómozott

Cikksz. 0888800608
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
For small washbasins
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Krómozott

DN névleges szélesség

DN 32

Csatlakozómenet

1 1/4

Merülőcső hossza

120 mm

Fali cső hossza

220 mm

Rozetta átmérő (külső)

78 mm

Min./max. magasság (H1)

185-245 mm

2. magasság (H2)

117 mm

Hosszúság (L)

305 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hosszabbítócső, szifon

EXTPIP-(CR)-32X120MM

For all common wastewater fittings
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugós lefolyószelep szifon

VLVESIEVE-65X5/4IN

For sinks
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Merülőcső szifon

FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM

For all common wastewater fittings
x 1 db
Lefolyóív szifon

DRNELBW-(CR)-32X300MM

With 90° angle