Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csőszegecs, egyrészes

DIN 7339 sárgaréz

Cikksz. 0926503106

EAN 4045727273289

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csőszegecs, egyrészes

Cikksz. 0926503106

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 7339, sárgaréz, bevonatlan
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 7339

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Névleges átmérő (d1)

3 mm

Fejátmérő (d2)

5 mm

Hosszúság (l1)

6 mm

Falvastagság (s)

0,2 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,105 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk