Csőszegecs, egyrészes
DIN 7339 acél, horganyzott
Cikksz. 0924514207
EAN 4038898109921
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 7339 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Fejátmérő (d2) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 7 mm |
Falvastagság (s) | 0,4 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,385 g |