Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csomagolófólia, előnyújtott, Packfix

Csomagolófólia, előnyújtott, Packfix

Cikksz. 0992900210

EAN 4052712319556

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csomagolófólia, előnyújtott, Packfix

Cikksz. 0992900210

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For optimally securing load units with low consumption
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PE - polietilén

Szín

Átlátszó

Szélesség

430 mm

Hosszúság

600 m

Fóliavastagság

8 µm

UV állóság

6 hónap

Max. hőállóság

70 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fogantyúhüvely Csomagolófóliához

ADAGOLÓ 50CM CSOM.FÓLIÁHOZ

500/430 mm-es fóliaszélességekhez használható
x 10 db
ERGO csúszópersely Csomagolófóliához

ADAGOLÓ CSOMAGOLÓFÓLIÁHOZ-2K-L70MM

500/430 mm-es fóliaszélességekhez használható
x 2 db