Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csőhajlító fogó, fékvezeték

Csőhajlító fogó, fékvezeték

Cikksz. 1952001396

EAN 4056807684581

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csőhajlító fogó, fékvezeték

Cikksz. 1952001396
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
Patented and high-quality processed wire bending pliers for copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic-coated pipes from 4.75 to 5 mm.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

235 mm

Min. átmérő

4,75 mm

Max. átmérő

5 mm

Min./max. átmérő

4,75-5 mm

Terméktömeg (darabonként)

400,000 g

Anyag

Edzett acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rögzítőbilincs klt 4,75 mm/5 mm kábelekhez, 5 db

STAPLE TOOL SET 5 PCS 4.75-5MM

For copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic coated pipes from 4.75 to 5 mm