Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csiszolóvászon adagolórendszer, 40-240

Csiszolóvászon adagolórendszer, 40-240

Cikksz. 06748001

EAN 4011231554633

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csiszolóvászon adagolórendszer, 40-240

Cikksz. 06748001
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
Görgők száma

6 darab

Alkatrészek száma

9 darab

Tartalmaz: Csiszolóvászon adagolórendszer, 40-240:
1 x
Csiszolóvászon tekercs ORSY®10 adagolórendszerekhez

CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G120-S28MX30

Leírás:
30 mm x 28 m; Szemcseméret: 120
Mennyiség: 1 x
1 x
Csiszolóvászon tekercs ORSY®10 adagolórendszerekhez

CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G180-S28MX30

Leírás:
30 mm x 28 m; Szemcseméret: 180
Mennyiség: 1 x
1 x
Csiszolóvászon tekercs ORSY®10 adagolórendszerekhez

ABRCLTH-ROLL-LE-G240-S28MX30

Leírás:
30 mm x 28 m; Szemcseméret: 240
Mennyiség: 1 x
1 x
Csiszolóvászon tekercs ORSY®10 adagolórendszerekhez

CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G40-S19MX30

Leírás:
30 mm x 19 m; Szemcseméret: 40
Mennyiség: 1 x
1 x
Csiszolóvászon tekercs ORSY®10 adagolórendszerekhez

ABRCLTH-ROLL-LE-G60-S21MX30

Leírás:
30 mm x 21 m; Szemcseméret: 60
Mennyiség: 1 x
1 x
Csiszolóvászon tekercs ORSY®10 adagolórendszerekhez

CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G80-S25MX30

Leírás:
30 mm x 25 m; Szemcseméret: 80
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális adagolórendszer

UNIVERZÁLIS LECSÉVÉLŐ NAGY

Leírás: Tekercsadagoló rendszer nyolc nagy hengercsillaggal
Mennyiség: 1 x
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Csillag alakú SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVECSILLAG NAGY 0956 109 0 -HOZ

x 1 db
Tekercs tartó SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVETARTÓ KONZOL