Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 170/AL 21

Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 170/AL 21

Cikksz. 0688160222
EAN 4045727233061
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
Optimal mounting using two visible screws
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú/gomb

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Lyukasztott furat

PC

Felhasználható

Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst F1

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési mód

Rácsavarozható, folyamatos szerelés

Négylapú méret

8 mm

Orsó

M6 menettel

Betolási mélység

34 mm

Fogantyú hossza

126 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17.6 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

60 mm

Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú

Szilárd

Gombátmérő

50 mm

Fogási magasság rozettával/címkével

51 mm

Rozetta/pajzs alakú

Rövid, lekerekített lemez

Ajtólap hossz

170 mm

Ajtólap szélesség

40 mm

Címke vastagság

7 mm

Furattávolság

91.5 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs pár, AL 170

DH-ALU-AL170-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Rövid pajzs pár, AL 21, ovális

DH-ALU-AL21-SHORTPLT-KH-F1/SILVER

Optimal mounting using two visible screws