Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 150/AL 11

Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 150/AL 11

Cikksz. 0688160220
EAN 4045727090725
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
Optimal mounting using three visible screws
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú/gomb

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Lyukasztott furat

PC

Felhasználható

Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

GE (Frankfurt type)

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst F1

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési mód

Rácsavarozás

Négylapú méret

8 mm

Orsó

M6 menettel

Betolási mélység

46 mm

Fogantyú hossza

136 mm

Fogantyú átmérője

20 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17.6 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

55 mm

Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú

Szilárd

Gombátmérő

50 mm

Fogási magasság rozettával/címkével

51 mm

Rozetta/pajzs alakú

Hosszú, négyszög lemez

Ajtólap min. szélessége

40 mm

Ajtólap max. szélessége

44 mm

Ajtólap hossz

215 mm

Címke vastagság

7 mm

Furattávolság

200 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs pár, AL 150

DH-ALU-AL150-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
x 1 db
AL 11 hosszú címerpár

DH-ALU-AL11-LONGPLT-KH-F1/SILVER

Optimális rögzítés három látható csavarral