Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 130/AL 21
Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 130/AL 21
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szerelvény változat | Fogantyú/gomb |
Távolság (fogantyútól zárig) | 72 mm |
Lyukasztott furat | PC |
Felhasználható | Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Kilincs alak | L |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Ezüst F1 |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Rácsavarozható, folyamatos szerelés |
Négylapú méret | 8 mm |
Orsó | M6 menettel |
Betolási mélység | 36 mm |
Fogantyú hossza | 123 mm |
Fogantyú átmérője | 18 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 17.6 mm |
Fogantyú magasság rozettával/címkével | 60 mm |
Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú | Szilárd |
Gombátmérő | 51 mm |
Fogási magasság rozettával/címkével | 51 mm |
Rozetta/pajzs alakú | Rövid, lekerekített lemez |
Ajtólap hossz | 170 mm |
Ajtólap szélesség | 40 mm |
Címke vastagság | 7 mm |
Furattávolság | 91.5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!