Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 120/AL 21

Cseregarnitúra, PC gombbal, AL 120/AL 21

Cikksz. 0688160193
EAN 4038898589266
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
Optimal mounting using two visible screws
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú/gomb

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Lyukasztott furat

PC

Felhasználható

Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

U

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst F1

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési mód

Rácsavarozható, folyamatos szerelés

Négylapú méret

8 mm

Orsó

M6 menettel

Betolási mélység

35 mm

Fogantyú hossza

132 mm

Fogantyú átmérője

18 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17.6 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

59 mm

Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú

Szilárd

Gombátmérő

50 mm

Fogási magasság rozettával/címkével

51 mm

Rozetta/pajzs alakú

Rövid, lekerekített lemez

Ajtólap hossz

170 mm

Ajtólap szélesség

40 mm

Címke vastagság

7 mm

Furattávolság

91.5 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtókilincs pár, AL 120

DH-ALU-AL120-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Rövid pajzs pár, AL 21, ovális

DH-ALU-AL21-SHORTPLT-KH-F1/SILVER

Optimal mounting using two visible screws