Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cserecsap, menetes, bejárati ajtókhoz

Cserecsap, menetes, bejárati ajtókhoz

Cikksz. 0688197475

EAN 4045727376591

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cserecsap, menetes, bejárati ajtókhoz

Cikksz. 0688197475
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
Kilincshez

Biztonsági ajtókilincs, S 31, Biztonsági ajtókilincs, S 30, Biztonsági ajtókilincs, S 24

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

45-48 mm

Hosszúság (L)

73 mm

Négylapú méret

8 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk