Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csempetisztító szivacs, műanyag, finom

Csempetisztító szivacs, műanyag, finom

Cikksz. 0899700426

EAN 4050642869516

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csempetisztító szivacs, műanyag, finom

Cikksz. 0899700426

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Suitable for cleaning and smoothing for jointing tasks
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Poliuretán hab

Szín

Fehér

Hosszúság x Szélesség x Magasság

15 x 10 x 5 cm

Hosszúság

15 cm

Szélesség

10 cm

Magasság

5 cm

Cellaszerkezet

Finom

Forma

Négyszögletes

Zömítési keménység

3,8 kPa

Zömítési keménység feltétel

40%-os deformálódás

Min hosszirányú húzószilárdság

100 kPa

Min keresztirányú húzószilárdság

100 kPa

Min. keresztirányú szakadási nyúlás

120 %

Min. hosszirányú szakadási nyúlás

120 %

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csempemosóvödör-rendszer

TLEBCKTSYS-PLA-W.ROLL-7PCS

For effective pre-cleaning and washing of freshly grouted tiled surfaces, 23 litres