Csemperagasztó, CF 403
Csemperagasztó, CF 403
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tartály | Zsák |
Kémiai bázis | Cement - DIN EN 197, választott töltőanyagok - DIN EN 13139, adalékok és töltőanyagok |
Szabványok | EN 12004 |
Építőanyag-osztály | A1, fl/A1 – Nem gyúlékony |
Szín | Szürke |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Megmunkálási idő | 30 perc |
Alkalmazás feltételek | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület/feltételek | 2,6 kg/m² / 8 mm-es fogazás esetén |
Min./max. nyitott idő /feltételek | 20-20 perc / 20 °C-on és 65% páratartalom mellett |
Járható max. ennyi idő után: | 3 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Fugázható ennyi idő után: | 4 ó |
Fugázás feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Teljes teherbírás/feltételek | 3 n / 20 °C és 65% relatív páratartalom, eső által |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 9 Hónap / szobahőmérsékleten |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!