Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csemperagasztó, CF 403

Csemperagasztó, CF 403

Cikksz. 5875200403

EAN 4052713947673

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csemperagasztó, CF 403

Cikksz. 5875200403
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
Hydraulically hardening, flexible, highly pourable thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE S1
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

25 kg

Tartály

Papírzacskó

Kémiai bázis

Cement - DIN EN 197, választott töltőanyagok - DIN EN 13139, adalékok és töltőanyagok

Szabványok

EN 12004

Építőanyag-osztály

A1, fl/A1 – Nem gyúlékony

Szín

Szürke

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Megmunkálási idő

30 perc

Járható max. ennyi idő után:

12 ó

Járhatóság feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Fugázható ennyi idő után:

12 ó

Fugázás feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Teljes teherbírás/feltételek

14 n / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Száraz tárolás

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nem specifikált, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-PLUMBERSGREY-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 db
Fugázóhabarcs, CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk