Csemperagasztó, CERAfix 412 FX
Csemperagasztó, CERAfix 412 FX
Cikksz. 5875100412
EAN 4062856817863
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tartály | Zsák |
Kémiai bázis | Fehércement, homok, adalékanyagok (polimerrel módosított) |
Szabványok | EN 12004 |
Szín | Fehér |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Megmunkálási idő | 1 ó |
Alkalmazás feltételek | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület/feltételek | 2,6 kg/m² / 6 mm-es fogazás esetén |
Min./max. nyitott idő /feltételek | 15-20 perc / 20 °C-on és 65% páratartalom mellett |
Járható max. ennyi idő után: | 4 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Fugázható ennyi idő után: | 4 ó |
Fugázás feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Teljes teherbírás/feltételek | 7 n / 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Száraz tárolás |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!