Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csemperagasztó, CERAfix 403 FX

Csemperagasztó, CERAfix 403 FX

Cikksz. 5875100404

EAN 4062856817856

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csemperagasztó, CERAfix 403 FX

Cikksz. 5875100404
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
Extremely stable and flexible system tile adhesive in plastic bag for floors and walls in accordance with EN 12004 and 12002, C2 TE S1 for indoor and outdoor applications. Up to 35 % higher cutting speed.
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

25 kg

Tartály

Műanyag zsák

Kémiai bázis

Cement, polimerrel módosított kísérőanyagok

Szabványok

EN 12004

Építőanyag-osztály

A1, fl – Nem gyúlékony

Szín

Cementszürke

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Megmunkálási idő

2 ó

Alkalmazás feltételek

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Alkalmazási mennyiség tömeg/felület/feltételek

1,6 kg/m² / 6 mm-es fogazás esetén

Járható max. ennyi idő után:

12 ó

Járhatóság feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Fugázható ennyi idő után:

12 ó

Fugázás feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Teljes teherbírás/feltételek

7 n / 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nem specifikált, CERAfix 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk