Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csempefúró multipack

Univerzális fúró, MFD-S hatl., multipack, 5 részes

Cikksz. 0641060005

EAN 4046777379983

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csempefúró multipack

Cikksz. 0641060005
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
5 darab. Különleges fúró normál fúráshoz, még a legkeményebb tetőcserépben is.

Rendkívül kemény


Még a legkeményebb tetőcserepek sem tudnak ellenállni a különleges, speciális geometriájú keményfémlapka miatt



Rendkívül pontos fúrás


Precíziós köszörülésű spirálhornyok



Szabványos 1/4 colos hatlapú szár


  • Nem csúszik meg a fúrótokmányban

  • Illeszkedik bármely bittartóhoz
Megjegyzés
  • Ügyeljen a forgási sebességre (kb. 600–1000 ford/perc)

  • Növelje a felületi nyomást nagyon kemény anyagok esetén

  • Nem alkalmas ütvefúráshoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fúrás tetőcserépbe, eternitbe, palába, kerámiába, csempébe, márványba és gránitba. Egyedi kivitel akkus fúrókhoz.

Darabszám a készletben

5 darab

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Szerszámbefogó típusa

Hatlapú

Tartalmaz: Csempefúró multipack:
1 x
Tetőcserép fúrószár

DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D3,5-L100-WL39MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; 3.5 mm
Különleges fúró normál fúráshoz, még a legkeményebb tetőcserépben is.
Mennyiség: 1 x
1 x
Tetőcserép fúrószár

DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D4-L100-WL39MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; 4 mm
Különleges fúró normál fúráshoz, még a legkeményebb tetőcserépben is.
Mennyiség: 1 x
2 x
Tetőcserép fúrószár

DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D5-L100-WL39MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; 5 mm
Különleges fúró normál fúráshoz, még a legkeményebb tetőcserépben is.
Mennyiség: 2 x
1 x
Tetőcserép fúrószár

DRL-GENPURP-ROOF-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; 6 mm
Különleges fúró normál fúráshoz, még a legkeményebb tetőcserépben is.
Mennyiség: 1 x