Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csavaros terminál, jobbmenet

Csavaros terminál, jobbmenet

Cikksz. 5176046032

EAN 4052712073885

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csavaros terminál, jobbmenet

Cikksz. 5176046032

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db
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
Nemesacél A4

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Csatlakozó átmérő (d2)

12 mm

Hosszúság (l1)

80 mm

A következő kötélátmérőhöz:

3,4 mm

Belső menet hossz (l2)

35 mm

2. belső menet hossz (l3)

40 mm

Terméktömeg (darabonként)

57,432 g

Névleges átmérő (d)

6 mm

Belső átmérő (d3)

4,4 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Terminál hossza

80 mm

Menetátmérő

6 mm

Egyéb szabvány

WN 5176-046

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk