Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csavaros tartóaljzat szorító

Csavaros tartóaljzat szorító

Cikksz. 0502992014

EAN 4056807435305

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csavaros tartóaljzat szorító

Cikksz. 0502992014

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fastening clip for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség

35,1 x 17,0 mm

Furatátmérő (c)

6,6 mm

Magasság (h)

3,2 mm

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Szín

Fekete

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk