Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csavarlazító Rost-Off Plus

Csavarlazító Rost Off Plus
ROST OFF PLUSZ CSAVARLAZÍTÓ 400 ML

Cikksz. 0893140400

EAN 4099618312861

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csavarlazító Rost-Off Plus

Cikksz. 0893140400
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
Kiváló minőségű rozsdaeltávolító és kenőhatás – a legmodernebb adalék-technológiának (OMC 2 technológia) köszönhetően

Magas kapilláris aktivitás


Optimális kúszóképességek biztosítják a kiemelkedő rozsdába való behatolást és kiterjedt rozsda eltávolítást



Folyékony, rendkívül hatékony, szerves molibdén-vegyületet (OMC2) tartalmaz


  • Az olyan termékeket szemben, amelyek szilárd kenőanyagokat, például MOS2-t tartalmaznak, az OMC2 nem csapódik ki nagy tartályokban

  • Csökkent súrlódási értékek

  • A fémfelület simításával elért kiváló kenési hatás

  • A kapcsolódások állandó, zökkenőmentes futását biztosítja


Korrózióvédő adalékok az optimális védelemért


Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen



Gyanta- és savmentes



Szilikonmentes



Kompatibilis a gumival és a műanyagokkal

Megjegyzés
  • Az érzékeny és festett felületekről azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot.

  • Gyanta- és savmentes

  • Szilikonmentes
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rendkívül rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, gépcsoportokon és eszközökön

Útmutató

Permetezze rá a kezelendő részekre, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és növelje a hatóidőt, ha szükséges.

Űrtartalom

400 ml

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

60 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

20,5 cSt

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Savmentes

Igen

Hexán-mentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT PALACK ROST OFF-HOZ

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk