Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csavar sarokkötéshez, SL 15 összekötőelemhez

Csavar sarokkötéshez, SL 15 összekötőelemhez

Cikksz. 0683242613

EAN 4056807592411

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csavar sarokkötéshez, SL 15 összekötőelemhez

Cikksz. 0683242613

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Csaphossz (L1)

152 mm

Csap átmérő

10 mm

Furatátmérő

11 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk