Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csavar lapított félgömbfejjel és belső kulcsnyílással, colos menet

ASME B18.3 n.acél, 18-8, felületkezeletlen, UNF

Cikksz. 7094311025

EAN 4057708973736

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csavar lapított félgömbfejjel és belső kulcsnyílással, colos menet

Cikksz. 7094311025

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.3 nemesacél, 18-8, felületkezeletlen, UNF (finommenet)

1 INCH (in) = 25,4 mm


A 18-8-as acél hasonló az A2 nemesacélhoz. A szilárdsági tulajdonságok meghatározásához az ASTM F835 szabvány szolgált alapként

Megjegyzés

A csavarok csak korlátozott mértékű terhelést viselnek el, lásd még ASME 18.3 fejezet 3. táblázat és ASTM F835 fejezet 3. táblázat A. bekezdés

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő

0,19 hüvelyk

Hosszúság

1/4 hüvelyk

Fejátmérő

0,361 hüvelyk

Fejhossz

0,101 hüvelyk

Belső meghajtó

HS1/8"

Anyag

Nemesacél

Bevonat

Sima

Bekezdésszám collonként

32

Menethossz (lg)

1/4 hüvelyk

Menetkialakítás

Végig menetes

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag