Csavar fába
Acél, horganyzott, hatlapfejű, alátéttel
Cikksz. 019200630
EAN 4049557451657
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Fejhossz (k) | 4 mm |
Külső hajtás | SW10 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |