Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Csatlakozószelep, 3/8 colos, csőszellőztető

Csatlakozószelep, 3/8 colos, csőszellőztető

Cikksz. 0888902142

EAN 4050642745254

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Csatlakozószelep, 3/8 colos, csőszellőztető

Cikksz. 0888902142
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
With non-return valve and pipe ventilator in accordance with DIN 3266 as a HP safeguard combination in accordance with DIN 1988, Part 4 and DIN EN 1717 (RV and RB)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Sárgaréz

Csavaros préscsatlakozás

3/8 x 10 mm

Bevonat

Krómozott

Csavaros tömlőcsatlakozás

3/4

Ellenőrző jel

PA-IX 8349/I

Kivitel

Nem nyomtatott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk